Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannstift/Spannhülse

ISO 8752 Stahl Zink-Lamelle silber
SPNSTI-ISO8752-ST-(ZFSH)-8X32

Art.-Nr. 444348 32
EAN 4060053860842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannstift/Spannhülse

Art.-Nr. 444348 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8752, Federstahl, Zink-Lamelle silber
  • Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Überzug in Zink-Lamelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

32 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Kuppenhöhe

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen