Spannstift/Spannhülse
ISO 8752 Stahl Zink-Lamelle silber
SPNSTI-ISO8752-(ZFSH)-5X24
Art.-Nr.
444345 24
EAN 4060053213013
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8752, Federstahl, Zink-Lamelle silber
- Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Überzug in Zink-Lamelle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |
Toleranzklasse | 0 - nicht zutreffend |
Kuppenhöhe | 1.1 mm |