Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Edelstahl A2

ISO 8752 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8752-A2-6X28

Art.-Nr. 04676 28

EAN 4050642973916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Edelstahl A2

Art.-Nr. 04676 28

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

28 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen