Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung DIN 7346, Stahl blank
DIN 7346 Stahl blank
SPNSTI-DIN7346-2X6
Art.-Nr. 0475902006
EAN 4038898046387
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Normen | DIN 7346 |