Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung DIN 7346, Stahl blank

DIN 7346 Stahl blank
SPNSTI-DIN7346-3X6

Art.-Nr. 0475903006
EAN 4038898046714

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung DIN 7346, Stahl blank

Art.-Nr. 0475903006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Leichte Ausführung

Normen

DIN 7346

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen