Spannverschluss
Spannverschluss Stahl verzinkt mit Plombierloch
SPNVERSHL-ST-(ZN)-87X33MM
Art.-Nr. 0688401509
EAN 4048539633463
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Plombiermöglichkeit
- Zum Beispiel für Zollabwicklung
- Überkantenmontage möglich
Hinweis
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 70 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm und ab A = 87 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 4 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 87 mm |
Breite (B) | 33 mm |
Hakendurchmesser (C) | 4 mm |
Normen | DIN 3133 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!