Spannverschluss mit Schlossöse
Spannverschluss Stahl verzinkt mit Schlossöse
SPNVERSHL-ABSHL-ST-(ZN)-110X37
Art.-Nr. 0688401515
EAN 4048539633227
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Plombiermöglichkeit
- Zum Beispiel für Zollabwicklung
- Mit Schlossöse
- Mit gekröpften Schließhaken, Überkantenmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 110 mm |
Breite (B) | 37 mm |
Hakendurchmesser (C) | 4 mm |
Normen | DIN 3133 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!