Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschraube WÜPOFAST®

WÜPOFAST Stahl verzinkt Teilgewinde Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-Z2-(A2K)-4X60/34

Art.-Nr. 019814 60

EAN 4011231253635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spanplattenschraube WÜPOFAST®

Art.-Nr. 019814 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ.

Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

60 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

8,0 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

34 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

3,136 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen