Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 Stahl gelb verzinkt TG SeKo Z
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-Z2-(A2L)-4,5X60/35

Art.-Nr. 0186614560
EAN 4050641432544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Art.-Nr. 0186614560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ-Antrieb

Festhaltende Schraube



Senkfräskopf


  • 2 Vorgänge in einem: Verschrauben und Senkfräsen

  • Geeignet für Holz und Beschläge

  • Verhindert, dass Oberflächen reißen, splittern oder abbrechen

  • Schraubt sich auch in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung


Aufreiber (Maße 5 x 70 mm)


  • Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %

  • Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Standzeit)


Feingewinde/Grobgewinde


  • Feingewinde auf kleinen Schrauben für bessere Haftung auf Spanplatten

  • Grobgewinde für eine schnellere Verschraubung


Gewinde mit Aufreiber


  • Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung

  • Weniger Rissbildung


Nadelspitze


  • Für optimalen Kontakt ohne Abrutschen

  • Das Gewinde reicht bis zum Ende der Spitze

  • Ohne Oberflächenbeschädigung


PZD-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Einsetzen/Zentrieren

  • Gute Haftung

  • Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

35 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

8,8 mm

Kopfhöhe (k)

2,7 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Nein

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

2,7 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Spitzenwinkel

23 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Einsatzbereich

Dachdecker, Elementbau, Innenausbau, Konstruktiver Holzbau, Möbel, Universell

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen