Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl gelb verzinkt TG SeKo Z
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-Z2-(A2L)-4X70/39
Art.-Nr. 018661470
EAN 4050641432490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ-Antrieb
Festhaltende Schraube
Senkfräskopf
- 2 Vorgänge in einem: Verschrauben und Senkfräsen
- Geeignet für Holz und Beschläge
- Verhindert, dass Oberflächen reißen, splittern oder abbrechen
- Schraubt sich auch in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung
Aufreiber (Maße 5 x 70 mm)
- Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %
- Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Standzeit)
Feingewinde/Grobgewinde
- Feingewinde auf kleinen Schrauben für bessere Haftung auf Spanplatten
- Grobgewinde für eine schnellere Verschraubung
Gewinde mit Aufreiber
- Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung
- Weniger Rissbildung
Nadelspitze
- Für optimalen Kontakt ohne Abrutschen
- Das Gewinde reicht bis zum Ende der Spitze
- Ohne Oberflächenbeschädigung
PZD-Antrieb
- Der beliebteste Antrieb auf dem Markt
- Gutes Einsetzen/Zentrieren
- Gute Haftung
- Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) | 39 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,9 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftfräser | Nein |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Spitzenwinkel | 23 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Einsatzbereich | Beschlag, Korpus, Möbel, Universell |
RoHS-konform | Ja |