Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 Stahl gelb verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-EG-Z2-(A2L)-4X20/15

Art.-Nr. 018664 20

EAN 4050641431752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Art.-Nr. 018664 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelb verzinkter Stahl, Vollgewinde, Tellersenkkopf, PZ-Antrieb

Festhaltende Schraube



Senkkopf


  • Geeignet für Holz und Beschläge

  • Schraubt sich in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung


Schaftfräser (Maße 5 x 70 mm)


  • Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %

  • Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Lebensdauer)


Grobgewinde


  • Feingewinde auf kleinen Schrauben für bessere Haftung auf Spanplatten

  • Regelgewinde für eine schnellere Verschraubung


Gewinde mit Aufreiber


  • Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung

  • Weniger Rissbildung


Nadelspitze


  • Für optimalen Kontakt ohne Abrutschen

  • Das Gewinde reicht bis zum Ende der Spitze

  • Ohne Oberflächenbeschädigung


PZD-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Einsetzen/Zentrieren

  • Gute Haftung

  • Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

20 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7,9 mm

Kopfhöhe (k)

2,5 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

16 mm

Kerndurchmesser

2,5 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Spitzenwinkel

23 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,275 g

Einsatzbereich

Beschlag, Innenausbau, Korpus, Möbel, Universell

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen