Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 Stahl gelb verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z2-(A2L)-4,5X55/49
Art.-Nr.
018664555
EAN 4050641431929
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gelb verzinkter Stahl, Vollgewinde, Tellersenkkopf, PZ-Antrieb
Festhaltende Schraube
Senkkopf
- Geeignet für Holz und Beschläge
- Schraubt sich in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung
Schaftfräser (Maße 5 x 70 mm)
- Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %
- Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Lebensdauer)
Grobgewinde
- Feingewinde auf kleinen Schrauben für bessere Haftung auf Spanplatten
- Regelgewinde für eine schnellere Verschraubung
Gewinde mit Aufreiber
- Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung
- Weniger Rissbildung
Nadelspitze
- Für optimalen Kontakt ohne Abrutschen
- Das Gewinde reicht bis zum Ende der Spitze
- Ohne Oberflächenbeschädigung
PZD-Antrieb
- Der beliebteste Antrieb auf dem Markt
- Gutes Einsetzen/Zentrieren
- Gute Haftung
- Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 55 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindelänge (lg) | 45 mm |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 3,660 g |
RoHS-konform | Ja |