Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 Stahl gelb verzinkt VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z2-(A2L)-4X55/50

Art.-Nr. 018664 55

EAN 4050641431820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Art.-Nr. 018664 55

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelb verzinkter Stahl, Vollgewinde, Tellersenkkopf, PZ-Antrieb

Festhaltende Schraube



Senkkopf


  • Geeignet für Holz und Beschläge

  • Schraubt sich in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung


Schaftfräser (Maße 5 x 70 mm)


  • Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %

  • Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Lebensdauer)


Grobgewinde


  • Feingewinde auf kleinen Schrauben für bessere Haftung auf Spanplatten

  • Regelgewinde für eine schnellere Verschraubung


Gewinde mit Aufreiber


  • Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung

  • Weniger Rissbildung


Nadelspitze


  • Für optimalen Kontakt ohne Abrutschen

  • Das Gewinde reicht bis zum Ende der Spitze

  • Ohne Oberflächenbeschädigung


PZD-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Einsetzen/Zentrieren

  • Gute Haftung

  • Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

55 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

8,0 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindelänge (lg)

50,5 mm

Kerndurchmesser

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2,710 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen