Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschrauben WÜPOFAST II, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment

WÜPOFAST 2.0 St. verzinkt Senkkopf 2100 tg. Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-HO-(A2K)-2100TLG

Art.-Nr. 5964019860

EAN 4062856460397

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spanplattenschrauben WÜPOFAST II, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment

Art.-Nr. 5964019860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 Wüpofast II Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 2.100 Teilen


  • 250 Spanplattenschrauben 3x20/16

  • 250 Spanplattenschrauben 3x25/21

  • 200 Spanplattenschrauben 3x30/26

  • 50 Spanplattenschrauben 5x50/44

  • 50 Spanplattenschrauben 5x60/54

  • 50 Spanplattenschrauben 4x50/45

  • 250 Spanplattenschrauben 3,5x16/12

  • 250 Spanplattenschrauben 3,5x20/16

  • 125 Spanplattenschrauben 3,5x25/21

  • 125 Spanplattenschrauben 3,5x30/26

  • 100 Spanplattenschrauben 3,5x35/31

  • 75 Spanplattenschrauben 3,5x40/36

  • 100 Spanplattenschrauben 4x30/25

  • 75 Spanplattenschrauben 4x40/35

  • 100 Spanplattenschrauben 4x35/30

  • 50 Spanplattenschrauben 4x45/40
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2100 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen