Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sparrenpfettenanker rechts/links

Sparrenpfettenanker rechts/links
SPARRPFETTANK-LANG-H170MM

Art.-Nr. 0681170000

EAN 4011231560894

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sparrenpfettenanker rechts/links

Art.-Nr. 0681170000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur tragenden Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern in nicht sichtbaren Bereichen (z.B. Sparrensicherung, Kehlbalkenabhängung)
  • Zur Sicherstellung einer mittigen Lasteinleitung sind 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss diagonal gegenüberliegend anzuordnen. Es werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Zugelassene Verbindungsmittel:


  • Kamm-/ Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm


ETA 09/0219

Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.



Die Verpackungseinheit (VE) enthält jeweils zur Hälfte rechte und linke Ausführungen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sparrenpfettenanker werden im Holzbau beispielsweise zur Lagesicherung von Sparren, zur Aufnahme von Windsogkräften, zur Abhängung von Kehlbalken oder als Verdrehungssicherung von Balken in tragenden Anschlüssen verwendet.

Breite x Höhe x Tiefe

34 x 170 x 34 mm

Stärke

2 mm

Ausführung

Typ rechts und links

Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH

5 / 5 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

10 + 10 STK

Gewicht

114 g

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Zulassung

ETA-09/0219

Tiefe

34 mm

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Höhe mm 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss (diagonal) 4 Sparrenpfettenanker pro Anschluss
Nagelzahl/Anschluss max F1 in kN Nagelzahl/Anschluss* max F1 in kN
170 4 x 4 = 16 3,65 8 x 4 = 32 7,30
210 4 x 6 = 24 4,85 8 x 6 = 48 9,70
250 4 x 10 = 40 6,00 8 x 10 = 80 12,00
290 4 x 12 = 48 7,60 8 x 12 = 96 15,20
330 4 x 14 = 56 9,00 8 x 14 = 112 18,00
370 4 x 16 = 64 9,80 8 x 16 = 128 19,60
Traglasttabellen für den Würth SparrenpfettenAnker rechts/links
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für zwei Sparrenpfettenanker je Anschluß
Art. Nr. Format
mm
Ankernägel
Anzahl
Stk.
Charakteristische Tragfähigkeit F1
Ankernägel Stahl
0681 170 000
0681 210 000
0681 250 000
0681 290 000
0681 330 000
0681 370 000
34x170x34
34x210x34
34x250x34
34x290x34
34x330x34
34x370x34
2 x 2 2,20 kN 11,90 kN
2 x 3 3,40 kN 11,90 kN
2 x 4 5,50 kN 11,90 kN
2 x 5 8,50 kN 11,90 kN
2 x 6 9,90 kN 11,90 kN
2 x 7 13,90 kN 11,90 kN
2 x 8 15,30 kN 11,90 kN
2 x 9 19,70 kN 11,90 kN
2 x 10 21,40 kN 11,90 kN
2 x 11 26,00 kN 11,90 kN
2 x 12 27,90 kN 11,90 kN
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen