Sparrenpfettenanker rechts/links
Sparrenpfettenanker rechts/links
SPARRPFETTANK-LANG-H330MM
Art.-Nr. 0681330000
EAN 4024835117937
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherstellung einer mittigen Lasteinleitung sind 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss diagonal gegenüberliegend anzuordnen. Es werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Zugelassene Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
ETA 09/0219
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.
Die Verpackungseinheit (VE) enthält jeweils zur Hälfte rechte und linke Ausführungen.
Datenblätter(X)
Sparrenpfettenanker werden im Holzbau beispielsweise zur Lagesicherung von Sparren, zur Aufnahme von Windsogkräften, zur Abhängung von Kehlbalken oder als Verdrehungssicherung von Balken in tragenden Anschlüssen verwendet.
![]() | |
Breite x Höhe x Tiefe | 34 x 330 x 34 mm |
Stärke | 2 mm |
Ausführung | Typ rechts und links |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 26 + 26 STK |
Gewicht | 265 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Zulassung | ETA-09/0219 |
Tiefe | 34 mm |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
| Höhe mm | 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss (diagonal) | 4 Sparrenpfettenanker pro Anschluss | ||
| Nagelzahl/Anschluss | max F1 in kN | Nagelzahl/Anschluss* | max F1 in kN | |
| 170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
| 210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
| 250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
| 290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
| 330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
| 370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
| * Kammnägel 4,0 x 4,0 Im Lastfall HZ dürfen die Tabellenwerte um 25% erhöht werden. | ||||
| Traglasttabellen für den Würth SparrenpfettenAnker rechts/links | ||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für zwei Sparrenpfettenanker je Anschluß | ||||
| Art. Nr. | Format mm | Ankernägel Anzahl Stk. | Charakteristische Tragfähigkeit F1 | |
| Ankernägel | Stahl | |||
| 0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34x170x34 34x210x34 34x250x34 34x290x34 34x330x34 34x370x34 | 2 x 2 | 2,20 kN | 11,90 kN |
| 2 x 3 | 3,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 4 | 5,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 5 | 8,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 6 | 9,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 7 | 13,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 8 | 15,30 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 9 | 19,70 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 10 | 21,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 11 | 26,00 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 12 | 27,90 kN | 11,90 kN | ||
| Bei der Ausnagelung des Sparren Pfettenankers sind die Randabstände der Nägel zum beanspruchten Rand nach EN 1995: 2010 einzuhalten. Das Querzugversagen sollte wenn nötig für beide Bauteile nach den allgemeinen Regeln der EN 1995:2004 geführt werden. Dabei muss der Bemessungswert der einwirkenden Kraft rechtwinklig zur Faserrichtung geringer sein als der Bemessungswertwiderstand F90,Rd F90,Rk = charakter. Querzugfestigkeit in N | ||||
| Hinweise: • Bemessung gemäß ETA-09/0219 und EN 1995:2004 • Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0219 zu beachten • Die angegebenen Werte gelten für Vollholz mit einer Rohdichte von rk=350 kg/m³ Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | ||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!