Spatmeißel Max Longlife & Speed
Spatmeißel Max LS
SPATMSL-MAX-LS-L380-B50MM
Art.-Nr.
064786350
EAN 4065746590396
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.
Länge | 380 mm |
Breite | 50 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |