Sperrkantring Form VSK
Stahl gefettet VSK
SPEKTRG-VSK-GEFETTET-D12,2
Art.-Nr.
040170112
EAN 4038898450368
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, gefettet, VSK
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21.1 mm |
Dicke (h1) | 2.1 mm |
Höhe | 3.65 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2.1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSK |