Sperrkantring Form VSK
Stahl gefettet VSK
SPEKTRG-VSK-GEFETTET-D16,2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27.4 mm |
Dicke (h1) | 2.8 mm |
Height | 5.1 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2.8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSK |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)