Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSK

Stahl gefettet VSK
SPEKTRG-VSK-GEFETTET-D6,1

Art.-Nr. 04017016
EAN 4063275120541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSK

Art.-Nr. 04017016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, gefettet, VSK
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.1 mm

Außendurchmesser (d2)

11.8 mm

Dicke (h1)

1.3 mm

Höhe

2.2 mm

Schlitzbreite (s1)

1.3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

VSK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen