Sperrkantring Form VSK
Stahl gefettet VSK
SPEKTRG-VSK-GEFETTET-D8,1
Art.-Nr.
04017018
EAN 4038898450382
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, gefettet, VSK
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8.1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14.8 mm |
Dicke (h1) | 1.6 mm |
Höhe | 2.75 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1.6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSK |