Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSK

Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSK
SPEKTRG-VSK-(GEO)-D12,2

Art.-Nr. 040177112
EAN 4048539197897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSK

Art.-Nr. 040177112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Zink-Lamelle silber (GEOMET), VSK
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12.2 mm

Außendurchmesser (d2)

21.1 mm

Dicke (h1)

2.1 mm

Höhe

3.65 mm

Schlitzbreite (s1)

2.1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

VSK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen