Sperrkantring Form VSK
Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSK
SPEKTRG-VSK-(GEO)-D22,5
Art.-Nr.
040177122
EAN 4048539199532
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Zink-Lamelle silber (GEOMET), VSK
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 22.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35.9 mm |
Dicke (h1) | 3.2 mm |
Höhe | 5.9 mm |
Schlitzbreite (s1) | 3.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | VSK |