Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring, Form VSK

Stahl mechanisch gelb verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZG)-D14,2

Art.-Nr. 040172114

EAN 4038898117551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring, Form VSK

Art.-Nr. 040172114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl mechanisch galvanisch verzinkt (MZG)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

24,1 mm

Dicke (h1)

4,3 mm

Schlitzbreite (s1)

2,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

VSK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen