Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSK

Stahl mechanisch gelb verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZG)-D24,5

Art.-Nr. 040172124
EAN 4045727257623

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSK

Art.-Nr. 040172124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl mechanisch verzinkt (MZG)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

24,5 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

7,5 mm

Schlitzbreite (s1)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

VSK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen