Sperrkantring, Form VSK
Stahl mechanisch gelb verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZG)-D8,2
Art.-Nr. 04017218
EAN 4038898449515
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl mechanisch galvanisch verzinkt (MZG)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14,8 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Höhe | 2,75 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | VSK |