Sperrkantring Form VSK
Stahl mechanisch verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZN)-D12,2
Art.-Nr.
040171112
EAN 4038898450399
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSK
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 12.200 mm |
Dicke (h1) | 2.1 mm |
Höhe | 3.65 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |