Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSK

Stahl mechanisch verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZN)-D24,5

Art.-Nr. 040171124
EAN 4038898014584

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSK

Art.-Nr. 040171124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSK
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

24.500 mm

Dicke (h1)

4 mm

Höhe

7.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen