Sperrkantring Form VSK
Stahl mechanisch verzinkt VSK
SPEKTRG-VSK-(MZN)-D5,1
Art.-Nr.
04017115
EAN 4038898117346
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSK
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 5.100 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Höhe | 1.7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |