Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D12
Art.-Nr. 040470012
EAN 4038898587491
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 2,35 mm |
Höhe | 3,90 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |