Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D20
Art.-Nr.
040470020
EAN 4038898035763
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
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33,6 mm |
Dicke (h1) | 3,80 mm |
Höhe | 6,30 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2,9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |