Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD

Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D24

Art.-Nr. 040470024

EAN 4052713735911

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD

Art.-Nr. 040470024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

24,5 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

4,80 mm

Höhe

6,30 mm

Schlitzbreite (s1)

3,7 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

VSKD

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen