Sperrkantring Form VSKD Edelstahl A2, blank, VSKD
Edelstahl A2 VSKD
SPEKTRG-A2-VSKD-D4
Art.-Nr. 04047004
EAN 4064154993263
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,6 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Höhe | 1,40 mm |
Schlitzbreite (s1) | 0,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKD |
