Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(GEO)-D16,2

Art.-Nr. 040177216
EAN 4048539199617

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 040177216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Zink-Lamelle, silber, (GEOMET) VSKZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

16.2 mm

Außendurchmesser (d2)

24.6 mm

Dicke (h1)

3.5 mm

Höhe

5.9 mm

Schlitzbreite (s1)

3.5 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen