Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl Zink-Lamelle silber Geomet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(GEO)-D8,1

Art.-Nr. 04017728
EAN 4048539199297

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 04017728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Zink-Lamelle, silber, (GEOMET) VSKZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.1 mm

Außendurchmesser (d2)

12.7 mm

Dicke (h1)

2 mm

Höhe

3.2 mm

Schlitzbreite (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen