Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl mechanisch gelb verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZG)-D12,2

Art.-Nr. 040172312

EAN 4046778057606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 040172312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,2 mm

Außendurchmesser (d2)

18,3 mm

Dicke (h1)

4,1 mm

Schlitzbreite (s1)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen