Sperrkantring Form VSKZ
Stahl mechanisch gelb verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZG)-D16,2
Art.-Nr. 040172316
EAN 4038898117643
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,6 mm |
Dicke (h1) | 5,9 mm |
Schlitzbreite (s1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | VSKZ |