Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl mechanisch gelb verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZG)-D20,2

Art.-Nr. 040172320

EAN 4038898117650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 040172320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

30,6 mm

Dicke (h1)

7,3 mm

Schlitzbreite (s1)

4,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen