Sperrkantring Form VSKZ
Stahl mechanisch gelb verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZG)-D5,1
Art.-Nr. 04017235
EAN 4038898117674
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,8 mm |
Dicke (h1) | 2,4 mm |
Schlitzbreite (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | VSKZ |
