Sperrkantring Form VSKZ
Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D10,2
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSKZ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16.1 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Höhe | 4.1 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |