Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D6,1

Art.-Nr. 04017136
EAN 4038898117520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 04017136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSKZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.1 mm

Außendurchmesser (d2)

9.9 mm

Thickness (h1)

1.6 mm

Height

2.4 mm

Slot width (s1)

1.6 mm

Material

Stahl

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen