Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ

Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D8,1

Art.-Nr. 04017138
EAN 4038898015284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ

Art.-Nr. 04017138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), VSKZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.100 mm

Außendurchmesser (d2)

12.7 mm

Dicke (h1)

2 mm

Höhe

3.2 mm

Schlitzbreite (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen