Sperrkantring Form VSKZ Stahl blank, gefettet
Stahl gefettet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-GEFETTET-D10,2
Art.-Nr. 040170310
EAN 4046778936345
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16,1 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Höhe | 4,1 mm |
Schlitzbreite (s1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | VSKZ |