Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ Stahl blank, gefettet

Stahl gefettet VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-GEFETTET-D8,1

Art.-Nr. 04017038

EAN 4038898016878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ Stahl blank, gefettet

Art.-Nr. 04017038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,1 mm

Außendurchmesser (d2)

12,7 mm

Dicke (h1)

2 mm

Höhe

3,2 mm

Schlitzbreite (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen