Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantring Form VSKZ Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Stahl mechanisch verzinkt VSKZ
SPEKTRG-VSKZ-(MZN)-D16,2

Art.-Nr. 040171316

EAN 4045727850404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantring Form VSKZ Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Art.-Nr. 040171316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

16,2 mm

Außendurchmesser (d2)

24,6 mm

Dicke (h1)

3,5 mm

Höhe

5,9 mm

Schlitzbreite (s1)

3,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

VSKZ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen