Sperrkantscheibe Form B Edelstahl A4, blank
Edelstahl A4 Form B
SHB-SPEKT-A4-B-D10,2
Art.-Nr. 0404902010
EAN 4048539454143
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form B (breit): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8, speziell für Langlochverbindungen vorgesehen
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27,25 mm |
Höhe (h1) | 3,7 mm |
Dicke (s1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |