Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form B Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form B
SHB-SPEKT-B-(FLZN480H)-D8,2

Art.-Nr. 0401000008
EAN 4057708696352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form B Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Art.-Nr. 0401000008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form B (breit): bis einschließlich Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8, speziell für Langlochverbindungen vorgesehen

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.2 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Höhe (h1)

2.4 mm

Dicke (s1)

1.9 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Form

B

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen