Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form K Edelstahl A4, blank

Edelstahl A4 Form K
SHB-SPEKT-A4-K-D12,4

Art.-Nr. 0404903012
EAN 4048539460038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form K Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0404903012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form K: für elektrisch leitende Verbindungen

  • Durch die Zähne auf der Scheibenunterseite können Lackschichten ≤100 µm durchdrungen werden, um einen Kontakt zum Grundmaterial herzustellen

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Edelstahl A4 Materialnummer 1.4401

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,4 mm

Außendurchmesser (d2)

24,25 mm

Höhe (h1)

2,8 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

K

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen