Sperrkantscheibe Form K Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet
Stahl Zink-Lamelle silber Form K
SHB-SPEKT-K-(FLZN480H)-D12,4
Art.-Nr.
040100012
EAN 4038898604860
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Form K: für elektrisch leitende Verbindungen
- Durch die Zähne auf der Scheibenunterseite können Lackschichten ≤100 µm durchdrungen werden, um einen Kontakt zum Grundmaterial herzustellen
- Sicherungsart: Setzsicherung
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,25 mm |
Höhe (h1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 420-510 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | K |
Geeignet für | Elektrisch leitende Verbindungen |
Sicherungsfunktion | Profilierte Scheibe |
Sicherungsart | Setzsicherung |