Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sperrkantscheibe Form K Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Stahl Zink-Lamelle silber Form K
SHB-SPEKT-K-(FLZN480H)-D5,1

Art.-Nr. 04010005

EAN 4049557286242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sperrkantscheibe Form K Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

Art.-Nr. 04010005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Form K: für elektrisch leitende Verbindungen

  • Durch die Zähne auf der Scheibenunterseite können Lackschichten ≤100 µm durchdrungen werden, um einen Kontakt zum Grundmaterial herzustellen

  • Sicherungsart: Setzsicherung

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Maschinen- und Anlagenbau, Antriebstechnik, Fördertechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Landtechnik und Nahrungsmittelindustrie usw.

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,1 mm

Außendurchmesser (d2)

10,2 mm

Höhe (h1)

1,5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Federstahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

420-510 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Form

K

Geeignet für

Elektrisch leitende Verbindungen

Sicherungsfunktion

Profilierte Scheibe

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen